Nem visszaküldhető

Schneider - Kétkezes vezérlőegység SX017074 - XY2SB531

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kétkezes vezérlőegység SX017074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Terv kétkezes irányításhoz - Nem

  • Lábbal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110151909

Sonepar cikkszám

SX017074

Gyártói cikkszám

XY2SB531

Gyártói típuskód

XY2SB531

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Terv kétkezes irányításhoz:

Nem

Lábbal:

Nem

Előhuzalozás a szorítólécen:

Nem

Kapcsolózárral:

Nem

Kivitel építőelemként:

Nem

Fokozatosan kapcsoló:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kétkezes vezérlőegység