Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kétlábas lábkapcsoló IP66 SX016335 - XPEM6210D

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kétlábas lábkapcsoló IP66 SX016335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancsfajta - BE/KI

  • Védősapkával - Igen

  • Reteszeléssel - Nem

  • Anyag - fém

  • Kapcsolóállások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

52 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118071100

Sonepar cikkszám

SX016335

Gyártói cikkszám

XPEM6210D

Gyártói típuskód

Harmony XPEM6210D

Parancsfajta:

BE/KI

Védősapkával:

Igen

Reteszeléssel:

Nem

Anyag:

fém

Kapcsolóállások száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Szín:

kék

Védettség (IP):

IP66

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védőszigeteléssel:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

5

Záróérintkezők száma:

3

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Védettség (NEMA):

egyéb

Szélesség:

295 mm

Magasság:

137 mm

Mélység:

190 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024