Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kettős fém csatlakozó 6-50mm+fedél SX010107 - NSYBBH29C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kettős fém csatlakozó 6-50mm+fedél SX010107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 6-50 mm2

  • Fővezeték RE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0

  • Alumínium RM névleges keresztmetszete - 6-50 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480180484

Sonepar cikkszám

SX010107

Gyártói cikkszám

NSYBBH29C

Gyártói típuskód

NSYBBH29C

Fővezeték RM névleges keresztmetszete:

6-50 mm2

Fővezeték RE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Fővezeték SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

0

Alumínium RM névleges keresztmetszete:

6-50 mm2

Alumínium RE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Felület:

ónozott

Szakadófejes:

Nem

Min. AWG-méret:

egyéb

Max. AWG-méret:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Kettős fém csatlakozó 6-50mm+fedél