Schneider - Kettős fém csatlakozó 6-50mm2+fedél SX010109 - NSYBBH29DPC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 6-50 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete - 6-50 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 6-50 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0
Alumínium RM névleges keresztmetszete - 6-50 mm2
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480180521
Sonepar cikkszám
SX010109
Gyártói cikkszám
NSYBBH29DPC
Gyártói típuskód
NSYBBH29DPC
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
6-50 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
6-50 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
6-50 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
0
Alumínium RM névleges keresztmetszete:
6-50 mm2
Alumínium RE névleges keresztmetszete:
6-50 mm2
Alumínium SM névleges keresztmetszete:
6-50 mm2
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
6-50 mm2
Vezetékanyag:
alumínium / réz
Felület:
ónozott
Szakadófejes:
Nem
Min. AWG-méret:
egyéb
Max. AWG-méret:
egyéb