Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kettős nyomó, rugós bekötés, 10A, grafit SN088294 - SDN1100170

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kettős nyomó, rugós bekötés, 10A, grafit SN088294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csoportos gomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - egyéb

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495039702

Sonepar cikkszám

SN088294

Gyártói cikkszám

SDN1100170

Gyártói típuskód

Sedna SDN1100170

Kivitel:

csoportos gomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

egyéb

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

42 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Kettős nyomó, rugós bekötés, 10A, grafit