Schneider - Kettősfejű nyomógomb, fém SN029514 - ZB4BW7L3741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - négyszögletű
Parancshelyek száma - 2
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119043779
Sonepar cikkszám
SN029514
Gyártói cikkszám
ZB4BW7L3741
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BW7L3741
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
négyszögletű
Parancshelyek száma:
2
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
13
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem