Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kettősfejű nyomógomb, fém SX017177 - ZB4BA73135

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kettősfejű nyomógomb, fém SX017177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Parancshelyek száma - 3

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119043663

Sonepar cikkszám

SX017177

Gyártói cikkszám

ZB4BA73135

Gyártói típuskód

ZB4BA73135

Gomb színe:

piros/zöld

Lencse formája:

négyszögletű

Parancshelyek száma:

3

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kettősfejű nyomógomb, fém