Schneider - Kettősfejű nyomógomb, műanyag SN029491 - ZB5AA72124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - egyéb
Lencse formája - négyszögletű
Parancshelyek száma - 3
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119043496
Sonepar cikkszám
SN029491
Gyártói cikkszám
ZB5AA72124
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AA72124
Gomb színe:
egyéb
Lencse formája:
négyszögletű
Parancshelyek száma:
3
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem