Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kétutú, keverőszelep VTRE-F DN 150 SX054946 - 7317069000

MásolásMásolás
Schneider - Kétutú, keverőszelep VTRE-F DN 150 SX054946

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges belső átmérő - 6 coll (150)

  • Anyagminőség - egyéb

  • Összes csatlakozás külső csőátmérője - 150 mm

  • Csatlakozók - perem/karima

  • Cikk nyomásfokozata - PN 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489658953

Sonepar cikkszám

SX054946

Gyártói cikkszám

7317069000

Gyártói típuskód

7317069000

Névleges belső átmérő:

6 coll (150)

Anyagminőség:

egyéb

Összes csatlakozás külső csőátmérője:

150 mm

Csatlakozók:

perem/karima

Cikk nyomásfokozata:

PN 6

Ház anyaga:

öntöttvas

Kézi irányítás:

Nem

Működési hőmérséklet (folyamatos):

-10-110 °C

Karima nyomásfokozata:

PN 6

Felület:

kezeletlen

KVS-érték:

400

KVS-érték szivárgási veszteség:

1 %

Padló karakterisztika:

egyenlő arányú

Beépítési mód, osztott:

Nem

Nullafeszültség csökkenés:

nincs

Állapotjelentés:

nincs

Beállítható állapotjelzés:

Nem

Beállítható működési tartomány:

Nem

Segédérintkező:

Nem

Végérintkezőkkel:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-10-110 °C

Magasság:

290 mm

Szélesség:

320 mm

Mélység:

370 mm

Kétutú, keverőszelep VTRE-F DN 150