Schneider - Kétutú, keverőszelep VTRE-F DN 25 SX054943 - 7317041000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - 1 coll (25)
Anyagminőség - egyéb
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 25 mm
Csatlakozók - perem/karima
Cikk nyomásfokozata - PN 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658908
Sonepar cikkszám
SX054943
Gyártói cikkszám
7317041000
Gyártói típuskód
7317041000
Névleges belső átmérő:
1 coll (25)
Anyagminőség:
egyéb
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
25 mm
Csatlakozók:
perem/karima
Cikk nyomásfokozata:
PN 6
Ház anyaga:
öntöttvas
Kézi irányítás:
Nem
Működési hőmérséklet (folyamatos):
-10-110 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 6
Felület:
kezeletlen
KVS-érték:
18
KVS-érték szivárgási veszteség:
1 %
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Beépítési mód, osztott:
Nem
Nullafeszültség csökkenés:
nincs
Állapotjelentés:
nincs
Beállítható állapotjelzés:
Nem
Beállítható működési tartomány:
Nem
Segédérintkező:
Nem
Végérintkezőkkel:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-10-110 °C
Magasság:
140 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
170 mm