Schneider - Kétutú, keverőszelep VTRE-F DN 30 SX054944 - 7317045000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - 1.1/4 coll (32)
Anyagminőség - egyéb
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 32 mm
Csatlakozók - perem/karima
Cikk nyomásfokozata - PN 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658915
Sonepar cikkszám
SX054944
Gyártói cikkszám
7317045000
Gyártói típuskód
7317045000
Névleges belső átmérő:
1.1/4 coll (32)
Anyagminőség:
egyéb
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
32 mm
Csatlakozók:
perem/karima
Cikk nyomásfokozata:
PN 6
Ház anyaga:
öntöttvas
Kézi irányítás:
Nem
Működési hőmérséklet (folyamatos):
-10-110 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 6
Felület:
kezeletlen
KVS-érték:
28
KVS-érték szivárgási veszteség:
1 %
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Beépítési mód, osztott:
Nem
Nullafeszültség csökkenés:
nincs
Állapotjelentés:
nincs
Beállítható állapotjelzés:
Nem
Beállítható működési tartomány:
Nem
Segédérintkező:
Nem
Végérintkezőkkel:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-10-110 °C
Magasság:
145 mm
Szélesség:
155 mm
Mélység:
170 mm