Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Keystone adapter SN194292 - MEG4580-0001

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keystone adapter SN194292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042811185947

Sonepar cikkszám

SN194292

Gyártói cikkszám

MEG4580-0001

Gyártói típuskód

Merten WD MEG4580-0001

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

alapelem adapterlappal

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9005

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

16 mm

A Schneider Electric Merten MEG4580-0001, egy fekete színű adapter. Higanymentes és nehézfémmentes, ami a környezetet és az egészségünket is védi. IP20-as védettséggel rendelkezik. Falba süllyesztve lehet beszerelni. Az adapter lemez fémből/műanyagból készült, így a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. 71 mm széles. 71 mm magas. 16 mm mély. Emellett halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. A készülék rögzítése csavarokkal történik. A Merten System Design lakóépületek, irodák, iskolák és szállodák esetében kitűnő választás lehet, mivel a dizájn és a funkcionalitás szimbóluma minden lakótérben. A hagyományos rendszerek vezérlésétől az intuitív KNX technológiáig a System Design, egy rugalmas, modern kapcsolócsalád minden funkcióját kínálja.