Schneider - Kezelőkar, IP65, piros SX079935 - GVAPR65S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Igen
Függőlakat - Igen
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485406947
Sonepar cikkszám
SX079935
Gyártói cikkszám
GVAPR65S
Gyártói típuskód
GVAPR65S
Billentyűzárral:
Igen
Függőlakat:
Igen
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Nem
Kezelőkar, IP65, piros