Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló 1000A be-ki hátsó rögz 3pol GT24089 - 31332

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 1000A be-ki hátsó rögz 3pol GT24089

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1000 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

886 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430313328

Sonepar cikkszám

GT24089

Gyártói cikkszám

31332

Gyártói típuskód

INS 31332

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

1000 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

0 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

330 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

4

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

1000 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

1000 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

50 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

560 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fekete

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

340 mm

Magasság:

300 mm

Mélység:

146.5 mm

Kézi kapcsoló 1000A be-ki hátsó rögz 3pol