Schneider - Kézi kapcsoló 100A 1P leválasztó 1mod billenőkaros IP20 GT75756 - A9S60191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 100 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT75756
Gyártói cikkszám
A9S60191
Gyártói típuskód
A9S60191
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
100 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
2.5 kA
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
250 V
Névleges kapcsolási képesség:
5 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
75.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 100A 1P leválasztó 1mod billenőkaros