Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló 100A 3P leválasztó 3mod billenőkaros IP20 GT75745 - A9S60391

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 100A 3P leválasztó 3mod billenőkaros IP20 GT75745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 100 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480088858

Sonepar cikkszám

GT75745

Gyártói cikkszám

A9S60391

Gyártói típuskód

A9S60391

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

100 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

415 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

2.5 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

3

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

415 V

Névleges kapcsolási képesség:

5 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

75.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Kézi kapcsoló 100A 3P leválasztó 3mod billenőkaros