Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kézi kapcsoló 100A 4P leválasztó 3mod billenőkaros IP20 GT75761 - A9S60491

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 100A 4P leválasztó 3mod billenőkaros IP20 GT75761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 100 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480088865

Sonepar cikkszám

GT75761

Gyártói cikkszám

A9S60491

Gyártói típuskód

A9S60491

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

100 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

415 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

2.5 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

415 V

Névleges kapcsolási képesség:

5 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

75.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 100A 4P leválasztó 3mod billenőkaros