MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló 10A 1P 0-1-2-3-4 3mod forgókaros G50856 - 15121

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 10A 1P 0-1-2-3-4 3mod forgókaros G50856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nulla állással - Nem

  • Pólusszám - 0

  • Névleges tartós áram (Iu) - 0 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Komplett készülék a házban - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50856

Gyártói cikkszám

15121

Gyártói típuskód

CMD 12121

Nulla állással:

Nem

Pólusszám:

0

Névleges tartós áram (Iu):

0 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Komplett készülék a házban:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

4 utas választókapcsoló CMD, 10A. termékcsalád: Multi 9 - termék vagy komponens típusa: kiválasztó kapcsoló - készülék rövid megnevezése: CMD - készülékalkalmazás: Elektromos áramkör vezérlés - érintkezők típusa és összetétele: 1 kapcsolási ciklus - szabv