Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló 10A 2P választókapcsoló IP40 GT79792 - A9E15120

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 10A 2P választókapcsoló IP40 GT79792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló

  • Névleges áram - 10 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480376986

Sonepar cikkszám

GT79792

Gyártói cikkszám

A9E15120

Gyártói típuskód

iCMB A9E15120

Kapcsolási funkció:

irányítókapcsoló

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

415 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Legkisebb bemérési feszültség:

415 V

Névleges kapcsolási képesség:

0 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

75 mm

Védettség (IP):

IP40

Felirat/jelzés:

egyéb

Kézi kapcsoló 10A 2P választókapcsoló IP40