Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló 10A árammérő átk. 3mod forgókaros IP20 SN023626 - 15126

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 10A árammérő átk. 3mod forgókaros IP20 SN023626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nulla állással - Igen

  • Készülék felépítése - elosztóbeépítés

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430151265

Sonepar cikkszám

SN023626

Gyártói cikkszám

15126

Gyártói típuskód

PowerLogic 15126

Nulla állással:

Igen

Készülék felépítése:

elosztóbeépítés

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

1

Kézi kapcsoló 10A árammérő átk. 3mod forgókaros IP20