Schneider - Kézi kapcsoló 10A átkapcs mellső rögz 4P 2fok GT11225 - K10H014UCH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Nem
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 10 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110076738
Sonepar cikkszám
GT11225
Gyártói cikkszám
K10H014UCH
Gyártói típuskód
Harmony K10H014UCH
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Nem
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65/IP67
Komplett készülék a házban:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Ház anyaga:
egyéb
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
2 A
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Front szerelés:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0