Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló 10A forgókaros IP65 G71640 - K10F027MCH

MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 10A  forgókaros IP65 G71640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Igen

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen

  • Készülék felépítése - mellső rögzítésű

  • Nulla állással - Igen

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110076745

Sonepar cikkszám

G71640

Gyártói cikkszám

K10F027MCH

Gyártói típuskód

Harmony K10F027MCH

Mérés fázisok között lehetséges:

Igen

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Igen

Készülék felépítése:

mellső rögzítésű

Nulla állással:

Igen

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Kézi kapcsoló 10A forgókaros IP65