Schneider - Kézi kapcsoló 10A voltmérő átk. 3mod forgókaros IP20 SN023629 - 15125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen
Készülék felépítése - elosztóbeépítés
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430151258
Sonepar cikkszám
SN023629
Gyártói cikkszám
15125
Gyártói típuskód
PowerLogic 15125
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Igen
Készülék felépítése:
elosztóbeépítés
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Kézi kapcsoló 10A voltmérő átk. 3mod forgókaros IP20