Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kézi kapcsoló 125A 2P leválasztó 2mod billenőkaros IP20 GT75759 - A9S60292

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 125A 2P leválasztó 2mod billenőkaros IP20 GT75759

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 125 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

52 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT75759

Gyártói cikkszám

A9S60292

Gyártói típuskód

A9S60292

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

125 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

415 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

2.5 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

415 V

Névleges kapcsolási képesség:

5 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

75.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 125A 2P leválasztó 2mod billenőkaros