Schneider - Kézi kapcsoló 125A 3P leválasztó 3mod billenőkaros IP20 GT75760 - A9S60392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 125 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 415 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088896
Sonepar cikkszám
GT75760
Gyártói cikkszám
A9S60392
Gyártói típuskód
A9S60392
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
125 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
415 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
2.5 kA
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
415 V
Névleges kapcsolási képesség:
5 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
75.5 mm
Védettség (IP):
IP20