Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló 125A BE/KI hátsó rögzítésű kapcs test G03706 - V5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 125A BE/KI hátsó rögzítésű kapcs test G03706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110551730

Sonepar cikkszám

G03706

Gyártói cikkszám

V5

Gyártói típuskód

VARIO V5

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

egyéb

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

0 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

10 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

68.5 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

125 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1.5 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

37 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

90 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

90 mm

Kézi kapcsoló 125A BE/KI hátsó rögzítésű kapcs test