Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló 12A 4-es fokozatk mellső rögz 0 nélk GT02078 - K1D004NLH

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 12A 4-es fokozatk mellső rögz 0 nélk GT02078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fokozatkapcsoló

  • Nulla állással - Nem

  • Pólusszám - 1

  • Névleges tartós áram (Iu) - 12 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110978865

Sonepar cikkszám

GT02078

Gyártói cikkszám

K1D004NLH

Gyártói típuskód

Harmony K1D004NLH

Kivitel:

fokozatkapcsoló

Nulla állással:

Nem

Pólusszám:

1

Névleges tartós áram (Iu):

12 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Komplett készülék a házban:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

3.3 A

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kézi kapcsoló 12A 4-es fokozatk mellső rögz 0 nélk