Schneider - Kézi kapcsoló 12A 4fok+0 voltmérő átk mellső r IP65 GT64480 - K1E025MCH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110979336
Sonepar cikkszám
GT64480
Gyártói cikkszám
K1E025MCH
Gyártói típuskód
K1E025MCH
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Igen
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Kézi voltmérő kapcsoló, 3L és 1L-N, 45°, 12A. termékcsalád: Harmony K - komponens neve: K1 - Ith konvencionális szabad levegő termikus áram: 12 A - szerelési hely: mellső - rögzítés módja: O 22 mm furat - forgatófogantyús lakat: nélkül - cam kapcsoló funk