Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló 12A átkapcs mellső rögz 4P 3fok G71307 - K1H004ULH

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 12A átkapcs mellső rögz 4P 3fok G71307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 12 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110978599

Sonepar cikkszám

G71307

Gyártói cikkszám

K1H004ULH

Gyártói típuskód

Harmony K1H004ULH

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

12 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

3.3 A

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kézi kapcsoló 12A átkapcs mellső rögz 4P 3fok