Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló 12A BE/KI hátsó rögzítésű kapcs test G03703 - V02

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 12A BE/KI hátsó rögzítésű kapcs test G03703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 12 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

31 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110448849

Sonepar cikkszám

G03703

Gyártói cikkszám

V02

Gyártói típuskód

VARIO V02

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

12 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

egyéb

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

0 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

10 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

8.1 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.3 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

4 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

55 mm

Magasság:

74 mm

Mélység:

60 mm

Kézi kapcsoló 12A BE/KI hátsó rögzítésű kapcs test