Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló 12A D22, 2p, 2fok+0 fokozatk IP40 GT20211 - K1D012QCH

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló  12A D22, 2p, 2fok+0 fokozatk IP40 GT20211

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 2

  • Villanófény funkció - Igen

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP40

  • Körbevilágító funkció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

65 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119003872

Sonepar cikkszám

GT20211

Gyártói cikkszám

K1D012QCH

Gyártói típuskód

K1D012QCH

Jeloszlop elemek száma:

2

Villanófény funkció:

Igen

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Körbevilágító funkció:

Igen

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

70 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Kézi léptetőkapcsoló, 2-pólus, 45°, 12A. termékcsalád: Harmony K - komponens neve: K1 - Ith konvencionális szabad levegő termikus áram: 12 A - szerelési hely: mellső - forgatófogantyús lakat: nélkül - cam kapcsoló funkciók: léptető kapcsoló - visszatérés: