Schneider - Kézi kapcsoló 12A voltmérő átk mellső rögz 3fok IP65 G70702 - K1D024MCH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Nem
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110979299
Sonepar cikkszám
G70702
Gyártói cikkszám
K1D024MCH
Gyártói típuskód
Harmony K1D024MCH
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Nem
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Kézi kapcsoló 12A voltmérő átk mellső rögz 3fok IP65