Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló 160A BE/KI + NHx 160A bizt alj 3P GT78704 - LV480437

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 160A BE/KI + NHx 160A bizt alj 3P GT78704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

464 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480343636

Sonepar cikkszám

GT78704

Gyártói cikkszám

LV480437

Gyártói típuskód

FUPACT INFD160 3P LV480437

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH000, NH00

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

1000 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

jobb

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

0 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

5 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

5 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

INFD160 / DIN(000/00) 3p alapkészülék oldalsó hajtáshoz, bizt szak kap. termékcsalád: INF100...160 - termék vagy komponens típusa: kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét - védett pólusok leírása: 3f - olvadóbiztosító típusa: DIN - olvadóbiztosító m