MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló 200A BE/KI hátsó rögz 4pol fekete kar G16607 - 31163

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 200A BE/KI hátsó rögz 4pol fekete kar G16607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 200 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

295 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430311638

Sonepar cikkszám

G16607

Gyártói cikkszám

31163

Gyártói típuskód

INS 31163

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

200 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

0 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

30 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

200 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

200 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

8.5 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

90 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Szélesség:

140 mm

Magasság:

136 mm

Mélység:

96 mm

Kézi kapcsoló 200A BE/KI hátsó rögz 4pol fekete kar