Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló 20A 0-1-2-as fokozatk mellső rögz G13110 - K2H004PL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 20A 0-1-2-as fokozatk mellső rögz G13110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110799231

Sonepar cikkszám

G13110

Gyártói cikkszám

K2H004PL

Gyártói típuskód

K2H004PL

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Komplett készülék a házban:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8 A

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Aljzat 2-sebességes motor kapcsolóhoz, 3-pólus, 60°, 20A, csavaros csatl.. termékcsalád: Harmony K - komponens neve: K2 - Ith konvencionális szabad levegő termikus áram: 20 A - alszerelvény összetétele: érintkezőtömbök + rögzítőlemez - cam kapcsoló funkci