Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló 20A 1P 3állású váltó 1mod bill.kar IP40 GT75587 - A9E18073

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 20A 1P 3állású váltó 1mod bill.kar IP40 GT75587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 20 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480088506

Sonepar cikkszám

GT75587

Gyártói cikkszám

A9E18073

Gyártói típuskód

iSSW A9E18073

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

20 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Legkisebb bemérési feszültség:

250 V

Névleges kapcsolási képesség:

0 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

75 mm

Védettség (IP):

IP40

Felirat/jelzés:

nincs

Ez az Acti9 iSSW egy váltókapcsoló, amelyet elektromos áramkörök kézi vezérlésére használnak. Ez egy 3 állású kapcsoló 1 váltóérintkezővel (1 C/O). A fázistól elválasztott fal megosztható, így bármilyen típusú gyűjtősín használható hozzá. A csatlakozást lépcsős csatlakozók egyszerűsítik. A csatlakozás meghúzási nyomatéka PZ1 csavarhúzó típus esetén 1N.m. Az Ue névleges üzemi feszültsége 250 V~. Az Ie névleges üzemi áramerőssége 20 A. Az üzemi frekvencia 50 Hz. A csatlakozóba legalább 0,5 mm2 és legfeljebb 2x2,5 mm2 közötti merev rézkábelek csatlakoztathatók. A csatlakozó lehetővé teszi a hajlékony vagy érvéghüvelyezett rézkábelekkel való használatot legalább 0,5 mm2 ... legfeljebb 2x2,5 mm2 keresztmetszetig. A nyitott és zárt ciklusok száma (O-C) 30000. Az élettartam 30000 művelet az AC22 áramkategóriával, cos phi=0,8 alatt. Szélessége 9 mm-es modulszélességben 2. A méret (szélesség) 18mm × (magasság) 82mm × (mélység) 75mm. A szennyezési fok 3. 2-es típusú időjárásállóságú (relatív páratartalom 95% 55°C-on). Az üzemi hőmérséklet -20 °C és +50 °C között van. A tárolási hőmérséklet -40°C és +70°C között van. Megfelel az IEC 60669-1 és az IEC 60947-5-1 jelű szabványnak.