Schneider - Kézi kapcsoló 20A 1P leválasztó 1mod billenőkaros IP20 GT75747 - A9S60120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088674
Sonepar cikkszám
GT75747
Gyártói cikkszám
A9S60120
Gyártói típuskód
iSW A9S60120
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
250 V
Névleges kapcsolási képesség:
0 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
75.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
egyéb