Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló 20A 2P 2állású váltó 2mod bill.kar IP40 GT75585 - A9E18071

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 20A 2P 2állású váltó 2mod bill.kar IP40 GT75585

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - egyéb

  • Névleges áram - 20 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480088483

Sonepar cikkszám

GT75585

Gyártói cikkszám

A9E18071

Gyártói típuskód

iSSW A9E18071

Kapcsolási funkció:

egyéb

Névleges áram:

20 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Legkisebb bemérési feszültség:

250 V

Névleges kapcsolási képesség:

0 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

75 mm

Védettség (IP):

IP40

Felirat/jelzés:

nincs

Kézi kapcsoló 20A 2P 2állású váltó 2mod bill.kar IP40