Schneider - Kézi kapcsoló 20A 2P 3állású váltó 2mod bill.kar IP40 GT75586 - A9E18074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088513
Sonepar cikkszám
GT75586
Gyártói cikkszám
A9E18074
Gyártói típuskód
iSSW A9E18074
Kapcsolási funkció:
egyéb
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Legkisebb bemérési feszültség:
250 V
Névleges kapcsolási képesség:
0 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
75 mm
Védettség (IP):
IP40
Felirat/jelzés:
nincs