Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló 20A 2P leválasztó 1mod billenőkaros IP20 GT75749 - A9S60220

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 20A 2P leválasztó 1mod billenőkaros IP20 GT75749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 20 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480088681

Sonepar cikkszám

GT75749

Gyártói cikkszám

A9S60220

Gyártói típuskód

iSW A9S60220

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

20 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

415 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

415 V

Névleges kapcsolási képesség:

0 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

75.5 mm

Védettség (IP):

IP40

Felirat/jelzés:

egyéb

Kézi kapcsoló 20A 2P leválasztó 1mod billenőkaros IP20