Schneider - Kézi kapcsoló 20A ampermérő átk mellső rögz 16017 IP65 G70136 - 16017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Igen
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Kiszolgálóelemmel - Igen
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160175
Sonepar cikkszám
G70136
Gyártói cikkszám
16017
Gyártói típuskód
PowerLogic 16017
Nulla állással:
Igen
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Védettség (NEMA):
4
Kézi kapcsoló 20A ampermérő átk mellső rögz 16017 IP65