Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsoló 20A BE/KI mellső rögz G66298 - K2C003ALH

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 20A BE/KI mellső rögz G66298

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110979527

Sonepar cikkszám

G66298

Gyártói cikkszám

K2C003ALH

Gyártói típuskód

Harmony K2C003ALH

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Ház anyaga:

egyéb

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8 A

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kézi kapcsoló 20A BE/KI mellső rögz