Schneider - Kézi kapcsoló 250A BE/KI hátsó rögz átlátszó szben IP55 G18114 - 31205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430312055
Sonepar cikkszám
G18114
Gyártói cikkszám
31205
Gyártói típuskód
INS250 31205
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
270 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
360 mm
Mélység:
235 mm
Időjárásálló ház, piros fogantyú, műanyag, Interpact INS250-hez. termékcsalád: INS250, INSJ400, INV100...250 - szekrény típusa: egyedi ház. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A kisfeszültségű alkalmazások széles skáláját teljesítve az Interpact INS/I