Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Schneider - Kézi kapcsoló 25A 1P leválasztó 1mod billenőkaros IP20 GT80441 - R9S64125

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló  25A 1P leválasztó 1mod billenőkaros IP20 GT80441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480517846

Sonepar cikkszám

GT80441

Gyártói cikkszám

R9S64125

Gyártói típuskód

RESI9 R9S64125

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

400 V

Beépítési mélység:

43.8 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

Kézi kapcsoló 25A 1P leválasztó 1mod billenőkaros