Schneider - Kézi kapcsoló 25A 2P leválasztó 2mod billenőkaros IP20 GT80444 - R9S64225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480517853
Sonepar cikkszám
GT80444
Gyártói cikkszám
R9S64225
Gyártói típuskód
R9S64225
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
400 V
Védettség (IP):
IP20
Kézi kapcsoló 25A 2P leválasztó 2mod billenőkaros