Schneider - Kézi kapcsoló 25A 4P leválasztó 4mod billenőkaros IP20 GT80450 - R9S64425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480517877
Sonepar cikkszám
GT80450
Gyártói cikkszám
R9S64425
Gyártói típuskód
R9S64425
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
4
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
400 V
Védettség (IP):
IP20
Kézi kapcsoló 25A 4P leválasztó 4mod billenőkaros