Schneider - Kézi kapcsoló 25A BE/KI mellső rögz vészleállító 012125 - VCF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110449396
Sonepar cikkszám
012125
Gyártói cikkszám
VCF0
Gyártói típuskód
VARIO VCF0
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
690-690 V
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
15 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
10 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
14.5 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
25 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.3 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
7.5 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Előszerelt kábelezéssel:
Nem
Szélesség:
60 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
109 mm