Schneider - Kézi kapcsoló 320-630A BE/KI hátsó rögz szekrénybe IP55 G18115 - 31206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 360 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G18115
Gyártói cikkszám
31206
Gyártói típuskód
INS320/630 31206
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
360 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
720 mm
Mélység:
235 mm
Átlátszó fedelű szekrény IP55. termékcsalád: INV320...630, INS320...630, INSJ400, Compact - tartománykompatibilitás: Compact - Compact INS áramkör-megszakító, Compact - Compact INV áramkör-megszakító - szekrény típusa: egyedi ház. Előnyök : Megfelel minde