Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló 32A 2P lev.+lámpa 1mod billenőkaros IP20 GT75685 - A9S61232

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 32A 2P lev.+lámpa 1mod billenőkaros IP20 GT75685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló ellenőrzőlámpával

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480088940

Sonepar cikkszám

GT75685

Gyártói cikkszám

A9S61232

Gyártói típuskód

iSW A9S61232

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló ellenőrzőlámpával

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0 kA

Lencse színe:

piros

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

230 V

Névleges kapcsolási képesség:

0 kA

Fényforrás:

glimmlámpa

Fényforrás max. teljesítménye:

1.2 W

Beépítési mélység:

75.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

Kézi kapcsoló 32A 2P lev.+lámpa 1mod billenőkaros IP20