Schneider - Kézi kapcsoló 32A 4P leválasztó 2mod billenőkaros IP20 GT75755 - A9S60432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 415 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088742
Sonepar cikkszám
GT75755
Gyártói cikkszám
A9S60432
Gyártói típuskód
iSW A9S60432
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
415 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
415 V
Névleges kapcsolási képesség:
0 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
75.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
egyéb